text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Bosch Stupňovitý vrták 639MM 10,0MM 93,5MM


Objednací číslo 3U999611
Průměr šachty (mm) 10
S lamačem hran Ne
Spirálová drážka Ano
Počet řezných nožů 3
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 39
Min. průměr vrtáku (mm) 6
Baleno po 1

Specifikace

Průměr šachty (mm) 10
S lamačem hran Ne
Spirálová drážka Ano
Počet řezných nožů 3
Měrná jednotka mm
Maximální průměr vrtáku (mm) 39
Min. průměr vrtáku (mm) 6
Vyměnitelný středicí hrot Ne
Počet stupňů vrtání 12
Provedení z tvrdého kovu Ne
Řezný materiál HSS
Býčí střed Ne
Značka Bosch

Čísla materiálu

Objednací číslo 3U999611
EAN 3165140107365
UBB 500648603693
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608597521
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.