text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Sleutelgatfrees 8 mm, D1 10,5 mm, D2 6,6


Objednací číslo 6I504433
Design Frézy t-drážky
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 8
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Pracovní délka (mm) 55
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Baleno po 1

Specifikace

Design Frézy t-drážky
Celková délka (mm) 50
Průměr šachty (mm) 8
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Pracovní délka (mm) 55
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro masivní dřevo Ano
S hřídelí Ano
Průměr frézy (mm) 66
Značka Bosch

Čísla materiálu

Objednací číslo 6I504433
EAN 4059952678818
UBB 500745955004
UNSPSC 31390000
Výrobní číslo položky 2608629683
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.