text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Kovová příčná pila GCD 12 JL


Objednací číslo B4553.000.005
Šířka 327
Výška 383
Napětí (V) 240
Délka (m) 517
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2000
Hmotnost stroje (kg) 20
Průměr pilového kotouče (mm) 305
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 327
Výška 383
Napětí (V) 240
Délka (m) 517
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2000
Hmotnost stroje (kg) 20
Průměr pilového kotouče (mm) 305
Otvor pro pilový kotouč (mm) 25.4
Volnoběžné otáčky (1/min) 1500
Značka Bosch
Váha kusu (g) 15000
HS kód 84659190
Model GCD 12 JL
Type Circular Saw

Čísla materiálu

Objednací číslo B4553.000.005
EAN 3165140721561
UBB 500620054477
UNSPSC 23152102
Výrobní číslo položky 0601B28000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.