text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Profesionální nůžky GSC 12 V-13


Objednací číslo 9J186536
Jmenovité napětí (V) 12
Šířka 60
Výška 131
Rychlost zdvihu bez zatížení (1/min) 3600
Délka (m) 256
Nejmenší poloměr (mm) 15
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 2
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Šířka 60
Výška 131
Rychlost zdvihu bez zatížení (1/min) 3600
Délka (m) 256
Nejmenší poloměr (mm) 15
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 2
Max. tloušťka materiálu v oceli 400 N/mm² (mm) 1.3
Maximální tloušťka materiálu v oceli 600 N/mm² (mm) 0.8
Max. tloušťka materiálu v oceli 800 N/mm² (mm) 0.6
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1.6
Počet přiložených baterií 1
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Type Cordless Shear

Čísla materiálu

Objednací číslo 9J186536
EAN 3165140987790
UBB 500704846913
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 060192610A
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.