text.skipToContent
text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.
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
Špičaté sekáče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Sekáče a demoliční nářadí
Dláta pro vrtací a bourací kladiva SDS
Špičaté sekáče
B4993.600.023
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
BOSC CHISEL SDS-MAX POINTED CHISEL 280MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4993.600.023
Design
Špičatý sekáč
Tvar
Rovný
Celková délka (mm)
280
Šířka dláta (mm)
42
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-max
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
0.49
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Design
Špičatý sekáč
Tvar
Rovný
Celková délka (mm)
280
Šířka dláta (mm)
42
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-max
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
0.49
HS kód
82075060
Type
Pointed Chisel
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4993.600.023
EAN
3165140047272
UBB
500577131047
UNSPSC
20111603
Výrobní číslo položky
1618600023