text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Příklepová vrtačka GSB 13 RE PT

Article number B4320.200.005
Výška 180
Napětí (V) 230
Délka (m) 266
Jmenovitá spotřeba energie (W) 600
Hmotnost stroje (kg) 1.8
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10

Specifications

Výška 180
Napětí (V) 230
Délka (m) 266
Jmenovitá spotřeba energie (W) 600
Hmotnost stroje (kg) 1.8
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 25
Max. točivý moment (Nm) 1.8
Zasunutí nástroje Jiný
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm) 13
Výstupní výkon (W) 301
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm) 15
Max. počet zdvihů (1/min) 44800
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 2800
Značka Bosch
Váha kusu (g) 2300
HS kód
Model GSB 13 RE
Type Impact Drill

Article numbers

Article number B4320.200.005
EAN 3165140223348
UBB 500505280536
UNSPSC 23101502
Manufacturer article nr  0601217100
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.