Test catalogus aantal
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
Vrtací a bourací kladiva
B4320.000.060
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
Bosch Příklepová vrtačka GSB 19-2 REA
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
B4320.000.060
Napětí (V)
240
Jmenovitá spotřeba energie (W)
900
Hmotnost stroje (kg)
3.2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
8
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Napětí (V)
240
Jmenovitá spotřeba energie (W)
900
Hmotnost stroje (kg)
3.2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
8
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
25
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
40
Max. točivý moment (Nm)
5.7
Zasunutí nástroje
Jiný
Průměr vrtáku do betonu 2. stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm)
18
Výstupní výkon (W)
455
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm)
20
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm)
15
Max. počet zdvihů (1/min)
51000
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
1000
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
3000
Značka
Bosch
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Příklepová vrtačka GSB 19-2 REA, Světová novinka: První příklepová vrtačka s odsáváním prachu pro profesionály, Mimořádně velká sací síla pro bezprašné vrtání do zdiva a dlaždic, Výkonný motor 900 W a rychlý postup vrtání, Kompaktní konstrukce, díky které je nářadí vhodné i pro vrtání nad hlavou, Integrovaný hloubkový doraz k nastavení různých hloubek vrtání, Zpětné ventily zabraňují unikání prachu během přepravy a při vyprazdňování prachového boxu, Výměnný mikrofiltr – šetří peníze a chrání životní prostředí, Práce i bez odsávacího modulu, která je možná díky snadnému sejmutí odsávací jednotky bez použití nástrojů, Jednoobjímkové rychloupínací sklíčidlo s funkcí Auto-Lock pro rychlou výměnu nástrojů jednou rukou, Nová bezpečnostní rukojeť s inovačním upevněním pro bezpečnější držení nářadí, Příruční kufr (2 605 438 524), Rychloupínací sklíčidlo 13 mm (2 608 572 149), Hloubkový doraz 210 mm (1 613 001 010), Přídavná rukojeť ( 2 605 025 190)
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4320.000.060
EAN
3165140519410
UBB
500570630136
UNSPSC
23101502
Výrobní číslo položky
060117C500