Brusné a lešticí stroje
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
Broušení & pískování
Brusné a lešticí stroje
8V093478
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
Bosch Vibrační bruska GSS 140-1 A
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8V093478
Šířka
110
Výška
143
Napětí (V)
230
Délka (m)
250
Jmenovitá spotřeba energie (W)
180
Hmotnost stroje (kg)
1.2
Průměr oscilačního obvodu (mm)
1.6
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka
110
Výška
143
Napětí (V)
230
Délka (m)
250
Jmenovitá spotřeba energie (W)
180
Hmotnost stroje (kg)
1.2
Průměr oscilačního obvodu (mm)
1.6
Upevnění brusiva
Otřepy/svorka
Šířka základní desky (mm)
113
Délka základní desky (mm)
101
Volnoběžné otáčky (1/min)
12000
Model
GSS 160 Multi
Type
Orbital Sander
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8V093478
EAN
3165140785907
UBB
500637130724
UNSPSC
23151604
Výrobní číslo položky
06012A2100