Bourací kladiva
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Bourací kladiva
4W416683
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
Bosch Příklepová vrtačka 06112A6002
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4W416683
Šířka
88
Výška
205
Délka (m)
334
Jmenovitá spotřeba energie (W)
720
Hmotnost stroje (kg)
2.3
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
2
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka
88
Výška
205
Délka (m)
334
Jmenovitá spotřeba energie (W)
720
Hmotnost stroje (kg)
2.3
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
2
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do měkkého dřeva (mm)
30
Max. počet zdvihů (1/min)
4800
Značka
Bosch
HS kód
Zobrazit
Model
GBH 2-21
Safety
GBH 2-21
Type
Rotary Hammer
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4W416683
EAN
4059952569642
UBB
500717754856
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06112A6002