text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch universalimpact klopboorm+wkset 700


Objednací číslo 5K567300
Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 701
Hmotnost stroje (kg) 1.7
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 2-13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 12
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 12
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 30
Baleno po 1

Specifikace

Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 701
Hmotnost stroje (kg) 1.7
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 2-13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 12
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 12
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 30
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 30
Max. točivý moment (Nm) 1.65
Zasunutí nástroje Jiný
Průměr vrtáku do betonu 2. stupeň (mm) 14
Průměr vrtáku do betonu 1. stupeň (mm) 14
Výstupní výkon (W) 530
Délka připojovacího kabelu (m) 2.5
Průměr vrtaného kamene 1. stupeň (mm) 14
Průměr vrtaného kamene 2. převodový stupeň (mm) 14
Max. počet zdvihů (1/min) 45000
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 50-3000
Značka Bosch
HS kód 84672199
Model UniversalImpact 700
Type Impact Drill

Čísla materiálu

Objednací číslo 5K567300
EAN 3165140881555
UBB 500582469630
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 060313100A
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.