text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Bosch Heat shrink tubing 4,8-9,5MM


Objednací číslo 9E635282
Bezhalogenový Ne
Délka (mm) 0.16
Provozní teplota (°C) 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 4.8
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm) 9.5
Vytisknutelné Ne
S vnitřním lepidlem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Bezhalogenový Ne
Délka (mm) 0.16
Provozní teplota (°C) 135
Vnitřní průměr před tepelným smrštěním (mm) 4.8
Vnitřní průměr po tepelném smrštění (mm) 9.5
Vytisknutelné Ne
S vnitřním lepidlem Ne
Schválení UL Ne
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo 9E635282
EAN 3165140013246
UBB 500648859451
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 1609201813
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.