text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Bosch GWS 12-125 Angle Grinder in Cardboard Box 1.2kW 11000RPM 125mm with Handle & Tightening Nut


Objednací číslo 3C174736
Šířka 228
Výška 108
Napětí (V) 230
Délka (mm) 293
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1200
Hmotnost stroje (kg) 2.2
Zasunutí nástroje M14
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 228
Výška 108
Napětí (V) 230
Délka (mm) 293
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1200
Hmotnost stroje (kg) 2.2
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 11000-11000
Značka Bosch
HS kód
Model GWS 12-125
Type Angle Grinder

Čísla materiálu

Objednací číslo 3C174736
EAN 4059952635545
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06013A6101
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.