text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GWS 12-115 Angle Grinder in Cardboard Box 1.2kW 11000RPM 115mm


Objednací číslo 7E653615
Šířka 223
Výška 108
Napětí (V) 230
Délka (m) 293
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1200
Hmotnost stroje (kg) 2.2
Zasunutí nástroje M14
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 223
Výška 108
Napětí (V) 230
Délka (m) 293
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1200
Hmotnost stroje (kg) 2.2
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče (mm) 115
Volnoběžné otáčky (1/min) 11000-11000
Značka Bosch
HS kód
Model GWS 12-115
Type Angle Grinder

Čísla materiálu

Objednací číslo 7E653615
EAN 4059952635583
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06013A6103
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.