text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GTB -45 Cordless Screwdriver 4500RPM 32Nm 2x 18V 4Ah Battery


Objednací číslo 9Y016930
Jmenovité napětí (V) 18
Výška 193
Kapacita baterie (Ah) 4
Max. točivý moment (Nm) 32
Nastavení točivého momentu (Nm) 6
Vhodné pro průměr šroubu (mm) 6
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 0.95
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Výška 193
Kapacita baterie (Ah) 4
Max. točivý moment (Nm) 32
Nastavení točivého momentu (Nm) 6
Vhodné pro průměr šroubu (mm) 6
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 0.95
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 4500
Šroubovák na sádrokarton Ano
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
HS kód
Model GTB -45
Type Cordless Screwdriver

Čísla materiálu

Objednací číslo 9Y016930
EAN 4059952581200
UBB 500584083652
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019K7002
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.