text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 18V-90 FC Drill Driver in L-BOXX 13mm 2100RPM 64Nm 2x 18V 4Ah Li-Ion Battery


Objednací číslo 3R637906
Jmenovité napětí (V) 180
Výška 210
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 68
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 68
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 180
Výška 210
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 68
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 68
Max. točivý moment (Nm) 90
Nastavení točivého momentu (Nm) 90
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 92
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 630
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 2100
Volnoběžné otáčky 3. rychlostní stupeň (1/min) -
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Model GSR 18V-90 FC
Type Drill Driver

Čísla materiálu

Objednací číslo 3R637906
EAN 4059952605807
UBB 500581872909
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019K6200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.