Vrtací šroubováky
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
7L150536
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
Bosch GSR 18V-65 2x 2.0 L-Case
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7L150536
Jmenovité napětí (V)
180
Výška
209
Kapacita baterie (Ah)
20
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
35
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
180
Výška
209
Kapacita baterie (Ah)
20
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm)
35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
35
Max. točivý moment (Nm)
63
Kvalita baterie
Lithium-ions
Nastavení točivého momentu (Nm)
63
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
106
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
550
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min)
2100
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7L150536
EAN
4053423321524
UBB
500745967488
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019N3000