text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 185-LI Cordless Drill Driver in Cardboard Box 13mm 1900RPM 45Nm Li-Ion Battery


Objednací číslo 7D823248
Jmenovité napětí (V) 18
Výška 203
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 35
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Výška 203
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 35
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 35
Max. točivý moment (Nm) 45
Kvalita baterie Lithium-ions
Nastavení točivého momentu (Nm) 45
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 0.9
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 500
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 1900
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
HS kód
Model GSR 185-LI
Type Cordless Drill Driver

Čísla materiálu

Objednací číslo 7D823248
EAN 4059952605616
UBB 500583072862
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019K3200
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.