text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 12V-35 Cordless Drill Driver 10mm 1750RPM 35Nm 2x 12V 3Ah Li-Ion Battery


Objednací číslo 4M953290
Jmenovité napětí (V) 12
Kapacita baterie (Ah) 3
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 32
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Kapacita baterie (Ah) 3
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1.2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 32
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 32
Kvalita baterie Lithium-ions
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 460
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 1750
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
HS kód
Model GSR 12V-35
Type Cordless Drill Driver

Čísla materiálu

Objednací číslo 4M953290
EAN 3165140953719
UBB 500704796837
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019H8002
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.