text.skipToContent text.skipToNavigation

Šnekový vrták Bosch 16 x 100 x 160 mm


Cikkszám 8C395122
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 95
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Csomagolás: 1

Műszaki adatok

Celková délka (mm) 160
Průměr vrtáku (mm) 16
Systém uchycení Držák na šestihran
Délka řezu (mm) 95
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
HS kód 82075060
Type Wood Auger Drill

Cikkszámok

Cikkszám 8C395122
EAN 3165140488730
UBB 500512698480
UNSPSC 23241639
Gyártó cikksz 2608585703
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.