Laserové linky
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
Piping (ferrous & nen-ferrous)
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
Měřící, značkovací & kontrolní nářadí
Nivelátory
Laserové linky
7Y686228
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
Čárový laser Bosch GLL 3-80 CG v červeném paprsku L-BOXX 30m ±0,2mm/m 12V Li-Ion/4x 1,5V LR6 baterie
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7Y686228
Hmotnost
0.9
Délka signalizační trasy (m)
30
Přesnost (mm)
0.2
Vlnová délka snímače (nm)
500
Stupeň krytí (IP)
IP54
Typ baterie
Lithium-ions
Laserclass
Třída 2
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Hmotnost
0.9
Délka signalizační trasy (m)
30
Přesnost (mm)
0.2
Vlnová délka snímače (nm)
500
Stupeň krytí (IP)
IP54
Typ baterie
Lithium-ions
Laserclass
Třída 2
Značka
Bosch
HS kód
90153010
Model
GLL 3-80 CG
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7Y686228
EAN
3165140888424
UBB
500673194881
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
0601063T00