Kotoučové pily
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
Pily & řezání
Kotoučové pily
5A002270
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
Bosch GKS 18V-51 Solo L-Boxx
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
5A002270
Jmenovité napětí (V)
180
Hloubka řezu (90°) (mm)
51
Hloubka řezu (45°) (mm)
35
Průměr pilového kotouče (mm)
140
Otvor pro pilový kotouč (mm)
20
Maximální rozsah otáčení (°)
90
Volnoběžné otáčky (1/min)
5800
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
180
Hloubka řezu (90°) (mm)
51
Hloubka řezu (45°) (mm)
35
Průměr pilového kotouče (mm)
140
Otvor pro pilový kotouč (mm)
20
Maximální rozsah otáčení (°)
90
Volnoběžné otáčky (1/min)
5800
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
22
Počet přiložených baterií
0
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
5A002270
EAN
4053423329551
UBB
500745967140
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019M3100