text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Bosch GDS 18V-450 HC Cordless Impact Wrench 1/2" Square Drive 450Nm 2300RPM 2x 18V 4Ah Battery


Objednací číslo 8Q341334
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 4
Max. točivý moment (Nm) 450
Zasunutí nástroje 1/2 palce vnější čtverec
Údery (1/min) 3300
Volnoběžné otáčky (1/min) 2300
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1.6
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 4
Max. točivý moment (Nm) 450
Zasunutí nástroje 1/2 palce vnější čtverec
Údery (1/min) 3300
Volnoběžné otáčky (1/min) 2300
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1.6
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch
HS kód
Model GDS 18V-450 HC
Type Cordless Impact Wrench

Čísla materiálu

Objednací číslo 8Q341334
EAN 4059952568034
UBB 500583571822
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019K4002
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.