Rázové stroje
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
Akumulátorové nářadí
Rázové stroje
8R263578
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
Bosch GDS 18V-350 Solo L-Boxx
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
8R263578
Jmenovité napětí (V)
180
Šířka
73
Výška
210
Délka (m)
141
Max. točivý moment (Nm)
350
Zasunutí nástroje
Jiný
Údery (1/min)
3400
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
180
Šířka
73
Výška
210
Délka (m)
141
Max. točivý moment (Nm)
350
Zasunutí nástroje
Jiný
Údery (1/min)
3400
Volnoběžné otáčky (1/min)
1200
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
11
Počet přiložených baterií
0
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
8R263578
EAN
4053423334142
UBB
500745967223
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019M5000