Rázové stroje
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
Akumulátorové nářadí
Rázové stroje
0W990635
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
Bosch GDS 18V-350 2x 4.0 L-Boxx
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0W990635
Jmenovité napětí (V)
180
Šířka
73
Výška
210
Délka (m)
141
Kapacita baterie (Ah)
40
Max. točivý moment (Nm)
350
Zasunutí nástroje
Jiný
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
180
Šířka
73
Výška
210
Délka (m)
141
Kapacita baterie (Ah)
40
Max. točivý moment (Nm)
350
Zasunutí nástroje
Jiný
Údery (1/min)
3400
Volnoběžné otáčky (1/min)
1200
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
11
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0W990635
EAN
4053423334234
UBB
500745967306
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06019M5022