Multimetry
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
Měřící, značkovací & kontrolní nářadí
Elektrické multimetry
Multimetry
2F444662
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
Bosch GDM 600-15 - Multimeter + MH 1
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2F444662
Měření skutečné efektivní hodnoty
Ano
Test spojitosti
Ano
Měření kapacity
Ano
Měření frekvence
Ano
Nejnižší rozlišení, stejnosměrné napětí
0.1 mV
Nejnižší rozlišení, střídavé napětí
0.1 mV
Nejnižší rozlišení, odpor
0.01 Ohm
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Měření skutečné efektivní hodnoty
Ano
Test spojitosti
Ano
Měření kapacity
Ano
Měření frekvence
Ano
Nejnižší rozlišení, stejnosměrné napětí
0.1 mV
Nejnižší rozlišení, střídavé napětí
0.1 mV
Nejnižší rozlišení, odpor
0.01 Ohm
Maximální rozsah měření napětí, AC (V)
600
Max. rozsah měření napětí, stejnosměrné napětí (V)
600
Max. rozsah měření proudu, střídavý proud (A)
10
Maximální rozsah měření proudu, stejnosměrný proud (A)
10
Max. rozsah měření odporu (MOhm)
40
Kategorie měřicího obvodu
CAT II
Stupeň krytí (IP)
IP65
Max. rozsah měření kapacity (µF)
1000
Maximální rozsah měření frekvence (kHz)
1
Nejnižší rozlišení, frekvence
0.01 Hz
Kategorie měřicího obvodu max. napětí (V)
1000
Značka
Bosch
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2F444662
EAN
4053423340648
UBB
500745971183
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
0601077301