Pokosové pily
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
Akumulátorové nářadí
Pily & řezání
Pokosové pily
4W925103
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
Bosch GCM 340-305 D - Stationary machine
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4W925103
Šířka
617
Výška
709
Hmotnost
214
Napětí (V)
240
Délka (m)
885
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1800
Průměr pilového kotouče (mm)
305
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka
617
Výška
709
Hmotnost
214
Napětí (V)
240
Délka (m)
885
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1800
Průměr pilového kotouče (mm)
305
Otvor pro pilový kotouč (mm)
30
Volnoběžné otáčky (1/min)
4050
Nastavení úkosu vlevo (°)
52
Nastavení úkosu vpravo (°)
60
Nastavení sklonu vlevo (°)
47
Nastavení sklonu vpravo (°)
47
Značka
Bosch
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4W925103
EAN
4053423325867
UBB
500745968056
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
0601B60000