Bourací kladiva
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
Akumulátorové nářadí
Bourací kladiva
7P727068
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
Bosch GBH 18V-22 X Solo L-Boxx
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7P727068
Jmenovité napětí (V)
180
Délka (m)
322
Průměr vrtáku do betonu (mm)
22
Zasunutí nástroje
Jiný
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
26
Max. počet zdvihů (1/min)
4675
Volnoběžné otáčky (1/min)
1050
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
180
Délka (m)
322
Průměr vrtáku do betonu (mm)
22
Zasunutí nástroje
Jiný
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
26
Max. počet zdvihů (1/min)
4675
Volnoběžné otáčky (1/min)
1050
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
26
Počet přiložených baterií
0
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7P727068
EAN
4053423336559
UBB
500745965409
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
0611924102