Bourací kladiva
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
Akumulátorové nářadí
Bourací kladiva
0U439197
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
Bosch GBH 18V-22 X Solo Box
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0U439197
Jmenovité napětí (V)
180
Délka (mm)
322
Průměr vrtáku do betonu (mm)
22
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
26
Max. počet zdvihů (1/min)
4675
Volnoběžné otáčky (1/min)
1050
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
180
Délka (mm)
322
Průměr vrtáku do betonu (mm)
22
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
26
Max. počet zdvihů (1/min)
4675
Volnoběžné otáčky (1/min)
1050
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
26
Počet přiložených baterií
0
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0U439197
EAN
4053423323313
UBB
500745965243
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
0611924100