Bourací kladiva
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
Akumulátorové nářadí
Bourací kladiva
4L904812
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
Bosch GBH 18V-22 X 2x 4, 0 L-Boxx
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
4L904812
Jmenovité napětí (V)
180
Délka (m)
322
Kapacita baterie (Ah)
40
Průměr vrtáku do betonu (mm)
22
Zasunutí nástroje
Jiný
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
26
Max. počet zdvihů (1/min)
4675
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
180
Délka (m)
322
Kapacita baterie (Ah)
40
Průměr vrtáku do betonu (mm)
22
Zasunutí nástroje
Jiný
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
26
Max. počet zdvihů (1/min)
4675
Volnoběžné otáčky (1/min)
1050
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
26
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
4L904812
EAN
4053423323320
UBB
500745965326
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
0611924101