text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GBH 18V-18 X Solo L-Boxx


Objednací číslo 6Z156248
Jmenovité napětí (V) 180
Délka (m) 279
Průměr vrtáku do betonu (mm) 18
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 15
Zasunutí nástroje Jiný
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 18
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 18
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 180
Délka (m) 279
Průměr vrtáku do betonu (mm) 18
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 15
Zasunutí nástroje Jiný
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 18
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 18
Počet přiložených baterií 0
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Z156248
EAN 4053423340815
UBB 500745966159
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 0611927102
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.