text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Bosch GBH 18V-18 X Solo Box


Objednací číslo 4H408190
Jmenovité napětí (V) 180
Délka (mm) 279
Průměr vrtáku do betonu (mm) 18
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 15
Zasunutí nástroje Jiný
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 18
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 18
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 180
Délka (mm) 279
Průměr vrtáku do betonu (mm) 18
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 15
Zasunutí nástroje Jiný
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 18
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 18
Počet přiložených baterií 0
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch

Čísla materiálu

Objednací číslo 4H408190
EAN 4053423327113
UBB 500745965995
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 0611927100
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.