Bourací kladiva
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
Akumulátorové nářadí
Bourací kladiva
6L554107
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
Bosch GBH 18V-18 X 2x 2, 0 L-Boxx
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6L554107
Jmenovité napětí (V)
180
Délka (m)
279
Kapacita baterie (Ah)
20
Průměr vrtáku do betonu (mm)
18
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
15
Zasunutí nástroje
Jiný
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
18
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
180
Délka (m)
279
Kapacita baterie (Ah)
20
Průměr vrtáku do betonu (mm)
18
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
15
Zasunutí nástroje
Jiný
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
18
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
18
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6L554107
EAN
4053423336498
UBB
500745966076
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
0611927101