Bourací kladiva
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
Akumulátorové nářadí
Bourací kladiva
3S586111
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
Bosch GBH 18V-18 Solo Box
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3S586111
Jmenovité napětí (V)
180
Délka (m)
254
Průměr vrtáku do betonu (mm)
18
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
15
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
18
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
16
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
180
Délka (m)
254
Průměr vrtáku do betonu (mm)
18
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
15
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
18
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
16
Počet přiložených baterií
0
S nabíječkou baterií
Ne
Značka
Bosch
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3S586111
EAN
4053423319415
UBB
500745965573
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
0611927000