Bourací kladiva
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
Akumulátorové nářadí
Bourací kladiva
0C255047
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
Bosch GBH 18V-18 2x 4, 0 Box
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
0C255047
Jmenovité napětí (V)
180
Délka (m)
254
Kapacita baterie (Ah)
40
Průměr vrtáku do betonu (mm)
18
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
15
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
18
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
180
Délka (m)
254
Kapacita baterie (Ah)
40
Průměr vrtáku do betonu (mm)
18
Max. energie pro jedno fouknutí (J)
15
Zasunutí nástroje
Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do dřeva (mm)
18
Hmotnost bez akumulátoru (kg)
16
Počet přiložených baterií
2
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
0C255047
EAN
4053423338942
UBB
500745965730
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
0611927002