Frézování dřeva
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Příslušenství & díly
Frézování dřeva
B4980.628.358
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
Bosch Bit pro vytváření hran HRPROF HM25,4X17/8MM
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4980.628.358
Celková délka (mm)
59
Průměr šachty (mm)
8
Pracovní délka (mm)
16.2
Průměr frézy (mm)
35
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
135
HS kód
82077090
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Specifikace
Celková délka (mm)
59
Průměr šachty (mm)
8
Pracovní délka (mm)
16.2
Průměr frézy (mm)
35
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
135
HS kód
82077090
Type
Edge Router Bit
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4980.628.358
EAN
3165140358194
UBB
500505031145
UNSPSC
23101513
Výrobní číslo položky
2608628358