text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vrták do dřeva černý/čirý 16 x 90 mm 8 mm


Objednací číslo 2V531454
Celková délka (mm)
Průměr vrtáku (mm)
Průměr šachty (mm) 8
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 90
Průměr vrtáku (mm) 16
Průměr šachty (mm) 8
Systém uchycení Válcová zásuvná náprava
Vhodné pro nerezovou ocel Ne
Se středovým vrtákem Ne
Vhodné pro plastové trubky Ne
Vhodné pro ocel Ne
Vhodné pro beton Ne
Vhodné pro keramiku Ne
Vhodné pro litinu Ne
Vhodné pro dřevo Ano
Vhodné pro neželezné kovy Ne
Vhodné pro kámen Ne
Vhodné pro sklo Ne
Oboustranný vrták Ne
Zásuvná osa s plochým koncem Ne
Vhodný pro převrtávání Ne
S chladicím kanálem Ne
Vhodné pro obklady a dlažby Ne
Spirálový vrták Ne
S rychlouzávěrem Ne
Značka Bosch
HS kód 82077090
Type Forstner Drill Bit

Čísla materiálu

Objednací číslo 2V531454
EAN 3165140857949
UBB 500649176723
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 2608577004
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.