Test catalogus aantal
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
Vrtačky
Vrtací šroubováky
B4300.000.075
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
Bosch Vrták GBM 6 RE
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4300.000.075
Napětí (V)
230
Jmenovitá spotřeba energie (W)
350
Hmotnost stroje (kg)
1.2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
6.5
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
15
Max. točivý moment (Nm)
12.3
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Napětí (V)
230
Jmenovitá spotřeba energie (W)
350
Hmotnost stroje (kg)
1.2
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm)
10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm)
6.5
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm)
15
Max. točivý moment (Nm)
12.3
Maximální otáčky při zatížení 1. stupeň (1/min)
4000
Typ držáku vrtáku
Zaklapněte připojení
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
4000
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
1850
HS kód
84672199
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4300.000.075
EAN
3165140485913
UBB
500570636414
UNSPSC
23101502
Výrobní číslo položky
0601472600