text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Drill Driver in L-BOXX 10mm 1750RPM 35Nm 2x 12V 3Ah Li-Ion Battery with Extra Handle


Objednací číslo 8I599065
Jmenovité napětí (V) 12
Výška 181
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 32
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 12
Výška 181
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 1
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 10
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 10
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 32
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 32
Max. točivý moment (Nm) 35
Kvalita baterie Lithium-ions
Nastavení točivého momentu (Nm) 35
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 0.59
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 460
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 1750
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
Type Drill Driver

Čísla materiálu

Objednací číslo 8I599065
EAN 4059952594460
UBB 500583487938
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019H3008
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.