text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Vykružovačka GST 150 CE+LBOXX

Objednací číslo B4500.000.095
Zdvih (mm) 26
Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 780
Hmotnost stroje (kg) 2.6
Hloubka řezu ve dřevě (mm) 150
Počet zdvihů bez zatížení (1/min) 500
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 20

Specifikace

Zdvih (mm) 26
Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 780
Hmotnost stroje (kg) 2.6
Hloubka řezu ve dřevě (mm) 150
Počet zdvihů bez zatížení (1/min) 500
Max. tloušťka materiálu v hliníku 250 N/mm² (mm) 20
Max. tloušťka materiálu v oceli 400 N/mm² (mm) 10
Značka Bosch
Váha kusu (g) 2600
HS kód
Model GST 150 CE
Type Jig Saw

Čísla materiálu

Objednací číslo B4500.000.095
EAN 3165140618847
UBB 500613323475
UNSPSC 27111508
Výrobní číslo položky 0601512003
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.