Pilové kotouče
Všechny kategorie
Chemikálie a pásky
Elektrické nářadí
Elektromateriál
Hydraulika, vzduchotechnika a instalatérství
Manipulace s materiálem & skladování
Obrábění
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
Příslušenství & díly
Pily
Pilové kotouče
B4960.640.586
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
Bosch Pilový kotouč OPTILNE 140X12.7 20T
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
B4960.640.586
Maximální počet otáček (1/min)
10500
Průměr pilového kotouče (mm)
140
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
20
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.4
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Maximální počet otáček (1/min)
10500
Průměr pilového kotouče (mm)
140
Vhodné pro plastové trubky
Ne
Vhodné pro kov
Ne
Průměr otvoru
20
Vhodné pro dřevo
Ano
Šířka řezu (mm)
2.4
Počet zubů
20
Tloušťkovací pilový kotouč (mm)
188
Značka
Bosch
Váha kusu (g)
237
HS kód
8202390000
Model
Optiline Wood
Type
Circular Saw Blade
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
B4960.640.586
EAN
3165140193801
UBB
500505002849
UNSPSC
23231200
Výrobní číslo položky
2608640586