text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Bourací kladivo GSH 7VC-1500W


Objednací číslo B4370.000.020
Šířka 115
Výška 280
Napětí (V) 230
Délka (m) 540
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1500
Hmotnost stroje (kg) 8.5
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 13
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 115
Výška 280
Napětí (V) 230
Délka (m) 540
Jmenovitá spotřeba energie (W) 1500
Hmotnost stroje (kg) 8.5
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 13
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-max
Max. počet zdvihů (1/min) 2720
Značka Bosch
Váha kusu (g) 13
HS kód

Čísla materiálu

Objednací číslo B4370.000.020
EAN 3165140730587
UBB 500624111083
UNSPSC 27112705
Výrobní číslo položky 0611322000
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.