Akumulátorové nářadí
Broušení & pískování
3K821634
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
Bosch Angle Grinder with Anti-Vibration Auxiliary Handle in Cardboard Box 1.2kW 11000RPM 125mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
3K821634
Šířka
265
Výška
108
Napětí (V)
230
Délka (m)
301
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1200
Hmotnost stroje (kg)
2.2
Zasunutí nástroje
M14
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Šířka
265
Výška
108
Napětí (V)
230
Délka (m)
301
Jmenovitá spotřeba energie (W)
1200
Hmotnost stroje (kg)
2.2
Zasunutí nástroje
M14
Max. průměr kotouče (mm)
125
Volnoběžné otáčky (1/min)
11000-11000
Značka
Bosch
HS kód
Zobrazit
Type
Angle Grinder with Anti-Vibration Auxiliary Handle
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
3K821634
EAN
4059952635613
UNSPSC
27112700
Výrobní číslo položky
06013A6106