text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Úhlová bruska GWS 24-230 LVI

Objednací číslo B4420.000.125
Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2400
Hmotnost stroje (kg) 5.5
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče (mm) 230
Volnoběžné otáčky (1/min) 6500
Značka Bosch

Specifikace

Napětí (V) 230
Jmenovitá spotřeba energie (W) 2400
Hmotnost stroje (kg) 5.5
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče (mm) 230
Volnoběžné otáčky (1/min) 6500
Značka Bosch
Váha kusu (g) 5500
HS kód
Model GWS 24-230 LVI
Type Angle Grinder

Čísla materiálu

Objednací číslo B4420.000.125
EAN 3165140538367
UBB 500512031369
UNSPSC 27111905
Výrobní číslo položky 0601893H02
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.