Vrtací šroubováky
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
Akumulátorové nářadí
Vrtací šroubováky
6I255535
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
Bosch Aku Vrtačka GSR 10,8 V-EC TE (without battery/charger)
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
6I255535
Jmenovité napětí (V)
12
Výška
180
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
0.9
Max. točivý moment (Nm)
11
Nastavení točivého momentu (Nm)
3
Vhodné pro průměr šroubu (mm)
4
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
3000
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Jmenovité napětí (V)
12
Výška
180
Hmotnost včetně balení baterií (kg)
0.9
Max. točivý moment (Nm)
11
Nastavení točivého momentu (Nm)
3
Vhodné pro průměr šroubu (mm)
4
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min)
3000
Šroubovák na sádrokarton
Ano
Počet přiložených baterií
0
S nabíječkou baterií
Ano
Značka
Bosch
HS kód
84672920
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
6I255535
EAN
3165140782968
UBB
500512651356
UNSPSC
27111701
Výrobní číslo položky
06019E4002