text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Příklepová vrtačka GBH 36V-LI 2X4,0AH


Objednací číslo B4000.007.075
Jmenovité napětí (V) 36
Délka (m) 407
Kapacita baterie (Ah) 4
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 4.5
Průměr vrtáku do betonu (mm) 28
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 3.2
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 36
Délka (m) 407
Kapacita baterie (Ah) 4
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 4.5
Průměr vrtáku do betonu (mm) 28
Max. energie pro jedno fouknutí (J) 3.2
Zasunutí nástroje Zásuvka SDS-plus
Průměr vrtáku do oceli (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva (mm) 30
Max. počet zdvihů (1/min) 4200
Volnoběžné otáčky (1/min) 940
Počet přiložených baterií 2
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch

Čísla materiálu

Objednací číslo B4000.007.075
EAN 3165140762236
UBB 500627660144
UNSPSC 27111602
Výrobní číslo položky 0611906002
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.