text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Aku Cirkulárka GKS18V-LI SOLO BX


Objednací číslo B4045.005.025
Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 0
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 4.1
Hloubka řezu (90°) (mm) 51
Hloubka řezu (45°) (mm) 40
Průměr pilového kotouče (mm) 165
Otvor pro pilový kotouč (mm) 20
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Kapacita baterie (Ah) 0
Hmotnost včetně balení baterií (kg) 4.1
Hloubka řezu (90°) (mm) 51
Hloubka řezu (45°) (mm) 40
Průměr pilového kotouče (mm) 165
Otvor pro pilový kotouč (mm) 20
Volnoběžné otáčky (1/min) 3900
S nabíječkou baterií Ano
Značka Bosch

Čísla materiálu

Objednací číslo B4045.005.025
EAN 3165140625272
UBB 500625664304
UNSPSC 23231200
Výrobní číslo položky 060166H006
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.