text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch GSR 18V-90 C Cordless Drill Driver in L-BOXX 13mm 2100RPM 64Nm


Objednací číslo 0W308961
Jmenovité napětí (V) 18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 68
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 68
Max. točivý moment (Nm) 64
Baleno po 1

Specifikace

Jmenovité napětí (V) 18
Rozpětí sklíčidla vrtáku (mm) 13
Průměr vrtáku ocel 2. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do oceli 1. převodový stupeň (mm) 13
Průměr vrtáku do dřeva 2. převodový stupeň (mm) 68
Průměr vrtáku do dřeva 1. převodový stupeň (mm) 68
Max. točivý moment (Nm) 64
Kvalita baterie Jiný
Nastavení točivého momentu (Nm) 94
Hmotnost bez akumulátoru (kg) 1.1
Volnoběžné otáčky 1. rychlostní stupeň (1/min) 630
Volnoběžné otáčky 2. rychlostní stupeň (1/min) 2100
S nabíječkou baterií Ne
Značka Bosch
HS kód 84672920
Model GSR 18V-90 C
Type Cordless Drill Driver

Čísla materiálu

Objednací číslo 0W308961
EAN 4059952617213
UBB 500573910915
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 06019K6002
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.