text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Bosch Úhlová bruska GWS 880 125MM


Objednací číslo 6Z056596
Šířka 73
Výška 100
Délka (mm) 280
Jmenovitá spotřeba energie (W) 880
Hmotnost stroje (kg) 1.9
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče (mm) 125
Baleno po 1

Specifikace

Šířka 73
Výška 100
Délka (mm) 280
Jmenovitá spotřeba energie (W) 880
Hmotnost stroje (kg) 1.9
Zasunutí nástroje M14
Max. průměr kotouče (mm) 125
Volnoběžné otáčky (1/min) 11000
Značka Bosch
HS kód
Model GWS 880
Type Angle Grinder

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Z056596
EAN 3165140901062
UBB 500704794444
UNSPSC 27112700
Výrobní číslo položky 060139600A
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.