text.skipToContent text.skipToNavigation

Parafuso cabeça de lentilha fenda DIN 964 A Aço Zincado 4.8 M8X25


Referência
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Ocel
Embalado por 200
Apenas embalagem completa

Especificações

Průměr M8
Délka 25 mm
Značka Fabory
Třída 4.8
Typ drážky Drážkované
Tvar hlavy Zápustná oválná hlava
Materiál Ocel
Povrchová úprava Pozinkované
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 10.9
HS kód 7318155890

Dimensões

d-D M8
Comprimento da rosca (mín.) 34
dk (max.) 14.5
f ≈ 2
Rosca total C ≤ 40
k (max.) 4
L (mm) 25
n 2
P 1.25
t (min.) 3.2

Padrões

DIN 964
ASME ≈B18.6.7M
BS ≈4183
NF ≈E25-124
NEN ≈2371
ISO ≈2010

Números do artigo

Referência 24570.080.025
EAN 8715492636386
UBB 950353151752
UNSPSC 31161504

Produtos ({0})

  Stock Preço liquido   Inscrever-se
Não feche esta página. Esta mensagem desaparecerá, quando a página estiver totalmente carregada.