text.skipToContent text.skipToNavigation

Šroub s válcovou vypouklou hlavou s T-hvězdicí ISO 14583 Nerezocel A2 M1,6X2


Objednací číslo
Průměr
Délka
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Baleno po 1 000
Pouze celé balení

Specifikace

Průměr M1.6
Délka 2 mm
Značka Fabory
Třída 70
Typ drážky T-hvězdice
Tvar hlavy S vypouklou válcovou hlavou
Materiál Nerezocel
Technický materiál A2
Závit Metrický závit
Váha kusu (g) 0.09
HS kód 7318159585

Rozměry

d-D M1.6
Délka závitu (min.) 15
dk (max.) 3.2
Plný závit L ≤ 16
k (max.) 1.3
L (mm) 2
P 0.35
Drážka 5

Normy

ISO 14583

Čísla materiálu

Objednací číslo 51345.016.002
EAN 8715494592994
UBB 500633240782
UNSPSC 31161504

Produktů ({0})

  Sklad Čistá cena   Přihlásit se
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.